廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
黄銅 ブッシュ(切削品)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
55347636
品番
B6068-4540TC
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
4.0
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
14.0
表面処理
脱脂
寸法d(Φmm)
6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d'(mm)
6.8