廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
アルミ ブッシュ(切削品)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
55347724
品番
L3035-6810T
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉛レス快削アルミ(CB156)
寸法L(mm)
1.0
寸法t(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
6.0
表面処理
酸洗
寸法d(Φmm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d'(mm)
3.5