廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
アルミ ブッシュ(切削品)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
55348083
品番
L6068-4540T
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉛レス快削アルミ(CB156)
寸法L(mm)
4.0
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
14.0
表面処理
酸洗
寸法d(Φmm)
6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d'(mm)
6.8