廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の 皿小ねじ
レニー 皿小ネジ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55348948
品番
RYF-0830B
販売価格(税込)
¥7,577
販売価格(税別)
¥
6,888
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
30
ねじ径
M8
寸法D(Φmm)
16
材質
RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色
黒
熱変形温度(℃)
1.82Mpa…234
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応