ML1C25G-1000-M5BWL ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C2 SMC 55350951

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 オートスイッチ種類M5BW 注文コード55350951 品番ML1C25G-1000-M5BWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥152,850
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど48種類から選べます 他の種類を見る

・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)1000 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M5BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする