ML1C40G-1000-M5B ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4 SMC 55351816

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 オートスイッチ種類M5B 注文コード55351816 品番ML1C40G-1000-M5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥201,850
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど93種類から選べます 他の種類を見る

・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)1000 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M5B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55351816 ML1C40G-1000-M5B 24315006 ML1C40G-1000-E73A ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-〜) SMC ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-〜) SMC 1個 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする