MLGCLB25-150-R-E-H7CL ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL SMC 55354555

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード55354555品番MLGCLB25-150-R-E-H7CL
参考基準価格(税別)¥96,860販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)プレート(R) 後プレート付リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ種類H7Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする