アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
シャンク付き超硬合金ピンゲージ EGS0シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び寸法:0.45mm●長さ(mm):40●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
注文コード
55357446
品番
EGS0.45
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び寸法:0.45mm●長さ(mm):40●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
アズワン品番
65-4015-83