アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
シャンク付き超硬合金ピンゲージセット トビ寸法0.01mm EGSシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●トビ寸法(mm):0.01●呼び寸法(mm)/セット内容:1.50、1.51〜1.99、2.00●セット本数:51●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
注文コード
55367255
品番
EGS-1B
参考基準価格(税別)
¥195,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トビ寸法(mm):0.01●呼び寸法(mm)/セット内容:1.50、1.51〜1.99、2.00●セット本数:51●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
アズワン品番
65-4025-52