アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
ピンゲージセット 1級 EP1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●呼び寸法:1.50〜2.00mm●トビ寸法:0.01mm●長さ:40.00mm●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
注文コード
55367447
品番
EP1-1B
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び寸法:1.50〜2.00mm●トビ寸法:0.01mm●長さ:40.00mm●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
アズワン品番
65-4038-50