アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
ピンゲージセット ETシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55367657
品番
ET-29
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
●基準寸法:2.900●トビ寸法(mm):0.001●呼び寸法(mm)/セット内容:2.897、2.898〜2.909、2.910●セット本数:14●長さ(mm):40●許容差:±0.3μm●真円度:0.3μm●直径不同:0.3μm●硬度 HRC:58以上
アズワン品番
65-4086-72