黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55368548 品番 NB-518SAB
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質快削黄銅(C3604BD) ピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)18 ねじ径M5 表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D×H(mm)10×12(S)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする