黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55380649 品番 NB-530XAB-R
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ワッシャー/黒 ピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)30 ねじ径M5 硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D×H(mm)12×12(X) 寸法RW(d-t)(mm)11.6-1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする