曜日別特売
MQQLL30-100DM 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL SMC 55384481

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)30ストローク(mm)100注文コード55384481品番MQQLL30-100DM
参考基準価格(税別)¥41,970販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)30ストローク(mm)100作動方式(D)複動式ボディオプション(M)ロッド先端おねじポートねじの種類(-)Rc形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする