ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55392804 品番 NB-208IC-NQ
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法D1(mm)7 寸法D×H(mm)8×7(I) 寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8 寸法L(mm)8 ねじ径M2.6 ワッシャー/白色不透明 ピッチ(mm)0.45 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする