ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/NBR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55398036 品番 NB-204ICG-R
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ワッシャー/黒 ピッチ(mm)0.45 寸法L(mm)4 ねじ径M2.6 硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地) 寸法D1(mm)7 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D×H(mm)8×7(I) 寸法RW(d-t)(mm)6.6-0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする