※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J7210120 セーフティ缶 タイプ2 JUSTRITE 55399665 J7210120 セーフティ缶 タイプ2 JUSTRITE 55399665 J7210120 セーフティ缶 タイプ2 JUSTRITE 55399665

セーフティ缶 タイプ2

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約4 注文コード55399665 品番J7210120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。
底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。
液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。
アースコード(別売)をご使用いただけます。
流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。
フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。

容量(L)約4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)241×267 質量(kg)約1.4 規格FM、UL、ULC ホース寸法(mm)16×229 用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。 材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター) 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50635557
2023-12-06
用途:
自走式の草刈り機の給油

前に買った20リットルのセーフティー缶が便利だったのでリピートです。
20リットルは重すぎて使い勝手が悪いため、今回8リットルを買いました。
ガソリン携行缶の付属の太いホースでの給油は気を付けないとあふれてしまうことがあり危険ですが、このセーフティー缶はガソリンスタンドの給油のように握っている時だけガソリンが出て、握る指を緩めるとすぐ止まってくれるため油面が見えたらすぐ止められるのですごく便利です。
8リットルのノズルは20リットルのセーフティー缶のノズルより細いため多少、給油時間が長くなりますが、満タンでも軽いため使い勝手は良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
50635575
2017-10-24
用途:
レーサーへの給油

バイクへは大きすぎて重すぎました。この下のサイズがよかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする