※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティキャビネット スタンダードタイプ セルフクローズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55399699 品番 J893021
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349,800円となります。
参考基準価格(税別)¥350,800 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。
米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。
<FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。
揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。
アースをとることができるキャビネットです。
外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。
一般的な火災では、10分後には室温は500℃〜1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。
ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。施錠することができます。
内部棚板は奥へ傾斜がついている為、キャビネット内で転倒しても内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。
セルフクローズタイプ : 扉はバネで引っ張られ、手を離すと自動的に閉まります。開けっ放しになることがありません。

用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて) 材質スチール 質量(kg)約88.2 タイプセルフクローズ 容量(L)114 規格FM,N,O,U 棚板数(枚)1 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1092×457×1118 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1003×370×1006
注意
※アースコード(別売)をご使用いただけます。
※屋内にのみ設置可能です。
※木製パレット付きで車上渡しとなります。ご注文確定後のキャンセルはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1につき ¥27,900 / 税込 ¥30,690
離島数量1につき ¥33,100 / 税込 ¥36,410

商品説明動画

セーフティキャビネットのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする