※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUSTRITE
JUSTRITEの 収納・設備・保管・運搬用品
JUSTRITEの キャビネット/ボックス
セーフティキャビネット用棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
30ガロン、45ガロン用
注文コード
55399735
品番
J29937
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セーフティキャビネットに棚板を追加することが出来ます。
適合
30ガロン、45ガロン用
材質
スチール
質量(kg)
約3.3
内容
30ガロン、45ガロン用
寸法(縦×横)(mm)
356×1000
棚板耐荷重(kg)
159
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
離島
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730