※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUSTRITE
JUSTRITEの 収納・設備・保管・運搬用品
JUSTRITEの キャビネット/ボックス
セーフティキャビネット用棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
4ガロン用
注文コード
55399744
品番
J29935
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セーフティキャビネットに棚板を追加することが出来ます。
適合
4ガロン用
材質
スチール
質量(kg)
約0.9
寸法(縦×横)(mm)
330×340
棚板耐荷重(kg)
159
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750