※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUSTRITE
JUSTRITEの 収納・設備・保管・運搬用品
JUSTRITEの キャビネット/ボックス
コンパック セーフティキャビネット用 棚板
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55399760
品番
J29936
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セーフティキャビネットに棚板を追加することが出来ます。
適合
12ガロン、15ガロン用
材質
スチール
質量(kg)
約1.7
寸法(縦×横)(mm)
356×498
棚板耐荷重(kg)
159
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750