※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
55399805
品番
J899000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥556,500
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。
米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。
<FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。
揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。
アースをとることができるキャビネットです。
外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。
一般的な火災では、10分後には室温は500℃〜1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。
ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。
施錠することができます。内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。
マニュアルタイプ : 手で軽く押して閉めます。