- 単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 モノタロウ 55399814 - 単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 モノタロウ 55399814 - 単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 モノタロウ 55399814 - 単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 モノタロウ 55399814

単管バリケード 樹脂製 環境配慮型

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55399814 品番 -
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。

用途工事現場の区画整理等に 材質ポリプロピレン 幅(mm)630 質量(kg)約1.9 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800 下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで) 上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで) 適合パイプ径(Φmm)約41〜49
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※通行の妨げにならない場所に設置してください。
※高温な場所、直射日光の当る場所は避けて設置してください。
※リサイクル樹脂の為、色ムラや樹脂粒子が混ざることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
駐輪場の囲いに使用しました。
松坂産業株式会社 様 (建設業・工事業)

黄色のバリケードを使いました。
よく目立っていいですね。
少し、ぐらつくのが難点ですかね。

2025-05-09
用途:
シイタケ栽培
建設業・工事業

単管パイプ利用して、シイタケ栽培用のホダ木の並べるラックに最適かもです。軽くて意外に使えるかもです。バリケードに使うのではない点がポイントです。

対象商品:
55399814
2024-09-11
用途:
駐車場の閉鎖時
セブンイレブン大津膳所駅前通り店 様 (卸売・小売業)

価格も手頃でしっかりしています。
組立も簡単で助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする