廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55400005
品番
NB-406PCB-NQ
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
8
寸法D×H(mm)
10×8(P)
寸法KW(d-t)(mm)
10-1.0
寸法L(mm)
6
ねじ径
M4
色
ワッシャー/白色不透明
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応