曜日別特売
MUB25-55DMZ プレートシリンダ MUB25 SMC 55408166

プレートシリンダ MUB25

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)55
作動方式(D) 複動形
内容量1個注文コード55408166品番MUB25-55DMZ
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)55作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじロッド先端形状(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする