SMC
プレートシリンダ MUB63
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
3
125
12
175
200
20
300
3
45
5
15
作動方式
複動片ロッド
(D) 複動形
(T) 単動引込み形
ポートねじの種類
(-) Rc
(TN) NPT
ロッド先端形状
(-) めねじ
(M) おねじ
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55408586
品番
MUB63-03DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
3
作動方式
複動片ロッド