MUF25-50DZ プレートシリンダ MUF25 SMC 55409006

プレートシリンダ MUF25

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)50
ロッド先端形状(-) めねじ
内容量1個注文コード55409006品番MUF25-50DZ
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式(D) 複動形ロッド先端形状(-) めねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする