MUWB50-85DZ プレートシリンダ MUWB5 SMC 55410153

プレートシリンダ MUWB5

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)85
ロッド先端形状(-) めねじ
内容量1個注文コード55410153品番MUWB50-85DZ
参考基準価格(税別)¥22,610販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

ストローク(mm)
85
ロッド先端形状
(-) めねじ
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする