SMC
プレートシリンダ MUWB5
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
95
25
30
40
50
55
75
85
95
100
165
170
185
ロッド先端形状
(-) めねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55410162
品番
MUWB50-95DZ
参考基準価格(税別)
¥22,610
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
ストローク(mm)
95
ロッド先端形状
(-) めねじ
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード