MXF16-30-M9NW 薄形エアスライドテーブル MXF16 SMC 55412411

薄形エアスライドテーブル MXF16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NW注文コード55412411品番MXF16-30-M9NW
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-)ロング仕様(調整範囲:5mm)リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする