超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.1 シャンク径(Φmm)3 注文コード55416795 品番AD-2D 2.1-3
参考基準価格(税別)¥6,870 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はドリル径・シャンク径など222種類から選べます 他の種類を見る

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)2.1 溝長(mm)14 全長(mm)62 シャンク径(Φmm)3 用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬 タイプ2D シャンク長(mm)37.9 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 先端長(mm)0.4 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35〜45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎ 直径許容差h8 有効加工深さ(mm)10

商品説明動画

超硬ドリルAD 2Dタイプ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55418003
2024-04-28
用途:
NC旋盤における穴あけ加工

NC旋盤の加工に使っております。今まではハイスドリルを使用しておりましたが、このドリル(超硬)を使う事により加工時間を短縮する事が出来ました。
ハイスは先付けのセンタもみを入れておりましたが、超硬は不要です(5Dくらいまで?)加工条件もハイスの2倍以上です。メーカーによる再研磨&コートも行っております。

対象商品:
55417985
2017-08-22
用途:
量産加工
有限会社田沼精工 様 (製造業)

低価格だけど寿命が長くなって生産アップになってコストダウンになった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする