アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
テーパ付ピンゲージ ETP1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び寸法:1.64/1.61mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上
注文コード
55417908
品番
ETP1.64/1.61
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び寸法:1.64/1.61mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上
アズワン品番
65-4158-33