テーパ付ピンゲージ ETP4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び寸法:4.13/4.10mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上 注文コード55418879 品番ETP4.13/4.10
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び寸法:4.13/4.10mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上 アズワン品番65-4159-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする