アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
テーパ付ピンゲージ ETP6シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び寸法:6.52/6.49mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上
注文コード
55419676
品番
ETP6.52/6.49
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び寸法:6.52/6.49mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上
アズワン品番
65-4160-02