アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
マスターピンゲージバラ 1級/L=50MM EXシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び寸法:14.027mm●長さ(呼び寸法1.001〜9.999):50mm●許容差(呼び寸法1.001〜9.999):±0.5μm●真円度(呼び寸法1.001〜9.999):0.3μm
注文コード
55420927
品番
EX-14.027
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び寸法:14.027mm●長さ(呼び寸法1.001〜9.999):50mm●許容差(呼び寸法1.001〜9.999):±0.5μm●真円度(呼び寸法1.001〜9.999):0.3μm
アズワン品番
65-4174-64