曜日別特売
MXJ4L-10P-M9NLS エアスライドテーブル MXJ4L SMC 55420933

エアスライドテーブル MXJ4L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10機能(P)軸方向配管形注文コード55420933品番MXJ4L-10P-M9NLS
参考基準価格(税別)¥28,550販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

チューブ内径(Φmm)4ストローク(mm)10作動方式複動機能(P)軸方向配管形リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S)1ヶ付スイッチレール(-)磁石、スイッチレール付対称形(L)対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする