曜日別特売

エアスライドテーブル MXJ4L

エアスライドテーブル MXJ4L - SMCエアスライドテーブル MXJ4L - SMCエアスライドテーブル MXJ4L - SMCエアスライドテーブル MXJ4L - SMCエアスライドテーブル MXJ4L - SMCエアスライドテーブル MXJ4L - SMCエアスライドテーブル MXJ4L - SMCエアスライドテーブル MXJ4L - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

作動方式複動内容量1個
全93種類を絞り込む
ストローク(mm)
93種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55420513MXJ4L-10-A93-410
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420522MXJ4L-10-A93V-410
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420531MXJ4L-10C-A93LS-410
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420547MXJ4L-10C-M9BS-410
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420556MXJ4L-10C-M9BW-410
31,130
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420565MXJ4L-10C-M9BWV-410
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420574MXJ4L-10C-M9NWL-410
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420583MXJ4L-10CP-M9BL-410
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420592MXJ4L-10CP-M9BMDPC4-10
39,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420601MXJ4L-10CP-M9BS-410
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420617MXJ4L-10CP-M9N-410
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420626MXJ4L-10CP-M9NWV-410
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420635MXJ4L-10CS-M9NL-410
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420644MXJ4L-10CS-M9NS-410
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420653MXJ4L-10CSN-410
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420662MXJ4L-10CSP-410
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420671MXJ4L-10CSP-A93-410
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420687MXJ4L-10CSP-M9BW-410
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420696MXJ4L-10CSP-M9BWL-410
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420705MXJ4L-10CSP-M9BZ-410
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420714MXJ4L-10CSP-M9N-410
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420732MXJ4L-10CT-M9BL-410
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420741MXJ4L-10CT-M9BV-410
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420757MXJ4L-10CT-M9NWL-410
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420766MXJ4L-10CTN-410
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420775MXJ4L-10CTP-M9BL-410
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420784MXJ4L-10-F8B-410
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420793MXJ4L-10-F8BL-410
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420802MXJ4L-10-F8BS-410
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420811MXJ4L-10-F8N-410
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420827MXJ4L-10-F8PL-410
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420845MXJ4L-10-M9BS-410
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420854MXJ4L-10-M9BV-410
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420863MXJ4L-10-M9BWS-410
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420872MXJ4L-10-M9BWV-410
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420881MXJ4L-10-M9NVS-410
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420897MXJ4L-10-M9NWL-410
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420906MXJ4L-10P-A93LS-410
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420915MXJ4L-10P-M9B-410
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420924MXJ4L-10P-M9BZ-410
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420933MXJ4L-10P-M9NLS-410
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420942MXJ4L-10P-M9NVS-410
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420951MXJ4L-5-A93S-45
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55420967MXJ4L-5C-A93L-45
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420976MXJ4L-5C-M9BV-45
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420985MXJ4L-5C-M9BW-45
31,130
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55420994MXJ4L-5C-M9BWS-45
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421003MXJ4L-5C-M9BWV-45
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421012MXJ4L-5C-M9NL-45
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55421021MXJ4L-5C-M9NV-45
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする