アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
ピンゲージバラ FC30シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び寸法:30.96mm●許容差:±3μm●真円度:2.4μm●直径不同:2.4μm●硬度HRC:58以上
注文コード
55420997
品番
FC30.96
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び寸法:30.96mm●許容差:±3μm●真円度:2.4μm●直径不同:2.4μm●硬度HRC:58以上
アズワン品番
65-4189-82