廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/シリコン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55422746
品番
NB-518RDB-SR
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
寸法D×H(mm)
10×10(R)
寸法D1(mm)
8
寸法SRW(d-t)(mm)
7.6-1.0
寸法L(mm)
18
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
色
ワッシャー/半透明
硬度
ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応