ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/シリコン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55422773 品番 NB-530RDB-SR
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 寸法D×H(mm)10×10(R) 寸法D1(mm)8 寸法SRW(d-t)(mm)7.6-1.0 寸法L(mm)30 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 材質(ワッシャー)シリコンゴム ワッシャー/半透明 硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする