廣杉計器
ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/黒ナイロン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
20
10
12
15
18
20
25
30
35
40
45
50
寸法D×H(mm)
6×7(B)
6×7(B)
8×7(I)
10×8(P)
8×8(J)
12×9(V)
10×9(Q)
16×9(Z)
全70種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55424435
品番
NB-320BE-NB
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
5
寸法D×H(mm)
6×7(B)
寸法KW(d-t)(mm)
8-0.8
寸法L(mm)
20
ねじ径
M3
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応