アイゼン
マスターリング 制作公差±0.002 RGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び寸法(mm):17.50●外形寸法(mm):48mm●厚さ(mm):14mm●硬度:HRC58~62●製作公差:±2μm●材質:SKS-3
注文コード
55429528
品番
RG-17.5
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び寸法(mm):17.50●外形寸法(mm):48mm●厚さ(mm):14mm●硬度:HRC58~62●製作公差:±2μm●材質:SKS-3
アズワン品番
65-4209-52