曜日別特売
MXP10-10B-M9BWVL エアスライドテーブル MXP10 SMC 55429674

エアスライドテーブル MXP10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
55429674
品番
MXP10-10B-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥43,070販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
10
仕様
(-)磁石、レール付
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(L)3
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする