RG-32 マスターリング 制作公差±0.002 RGシリーズ アイゼン 55429939

マスターリング 制作公差±0.002 RGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び寸法(mm):32.00●外形寸法(mm):68mm●厚さ(mm):20mm●硬度:HRC58~62●製作公差:±2μm●材質:SKS-3注文コード55429939品番RG-32
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●呼び寸法(mm):32.00●外形寸法(mm):68mm●厚さ(mm):20mm●硬度:HRC58~62●製作公差:±2μm●材質:SKS-3アズワン品番65-4209-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする