アイゼン
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM1.8 SPM M1.8 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●ねじの呼び:M1.8●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
注文コード
55430745
品番
SPM M1.8 P0.35 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-4210-61
仕様
●ねじの呼び:M1.8●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GPNP●等級:6H