ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55431855 品番 NB-320BF-NB
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 寸法D×H(mm)6×6(B) 寸法D1(mm)5 寸法KW(d-t)(mm)8-0.8 寸法L(mm)20 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)ナイロン6 ワッシャー/黒 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする