廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全202種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55431916
品番
NB-318IF-NB
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
寸法D×H(mm)
8×6(I)
寸法D1(mm)
5
寸法KW(d-t)(mm)
8-0.8
寸法L(mm)
18
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
色
ワッシャー/黒
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応