アイゼン
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM7 SRM M7 Pシリーズ
SRM M7 P1.0 GRWRⅡ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ねじの呼び:M7●ピッチ:1.0●ゲージの種類:工作用●等級:2級
注文コード
55437474
品番
SRM M7 P1.0 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-4219-60
仕様
●ねじの呼び:M7●ピッチ:1.0●ゲージの種類:工作用●等級:2級