曜日別特売
SRM M9 P0.75 GRWRⅡ スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM9 SRM M9 Pシリーズ アイゼン 55437560

スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM9 SRM M9 PシリーズSRM M9 P0.75 GRWRⅡ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ねじの呼び:M9●ピッチ:0.75●ゲージの種類:工作用●等級:2級
注文コード
55437560
品番
SRM M9 P0.75 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
アズワン品番
65-4219-66
仕様
●ねじの呼び:M9●ピッチ:0.75●ゲージの種類:工作用●等級:2級

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする