PLB H7-10 ボールゲージ PLB H7シリーズ アイゼン 55441297

ボールゲージ PLB H7シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び寸法:10mm●公差:H7●精度:±1μm注文コード55441297品番PLB H7-10
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●呼び寸法:10mm●公差:H7●精度:±1μmアズワン品番65-4223-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする